Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 8750000372 Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 8750000372 Kabellos Weiß
Bosch 8750000372 Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39427083
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 000 372
EAN/GTIN:
     4057749657831
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
aufputzschalter weiß
Die Universalschalter von Bosch Smart Home erweitern die Möglichkeiten zur Steuerung Ihres Smart Home Systems. Per Tastendruck lösen Sie Szenarien aus und bedienen ausgewählte Geräte – als unkomplizierte Alternative zur Steuerung mit dem Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
49 g
Energie
Anschlusswert
0.01 W
Eingangsstrom
0.05 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Funkfrequenz
869.525 MHz
Transmitter-Reichweite
0 - 100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
202 g
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 000 001
ab € 17,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.