| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-39696152 Herst.-Nr.: 146809 EAN/GTIN: 4011334177487 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte für UAE Anschlussdosen, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Design-/Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A iso, auch für WLAN Access-Points - mit 45° Schrägauslass - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff, Thermoplast | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächentyp | Glänzend | | Anzahl der Ausgänge | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |