Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern-Deudiam 10-050 ECO Diamantbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern-Deudiam 10-050 ECO Diamantbohrkrone
Kern-Deudiam 10-050 ECO Diamantbohrkrone
Kern-Deudiam 10-050 ECO Diamantbohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39700229
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     10-050
EAN/GTIN:
     4250004200739
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
TROCKENBOHRKRONEN
Alle Trockenbohrkronen von KERN-DEUDIAM werden bei uns in Hövelhof hergestellt - Made in Germany.
Inzwischen ist KERN-DEUDIAM Marktführer in Europa bei der Produktion von Dosensenkern für die Elek-
troinstallation. Für diese Fertigung werden speziell entwickelte Produktionsmaschinen in Verbindung mit In-
dustrierobotern eingesetzt.
Egal ob mit Dachsegmenten oder Kurzsegmenten - „Mäusezähne” - alle Bohrkronen sind von Anfang an
scharf und aggressiv im Material. Die Laserverschweißung verhindert den Segmentverlust durch Überhit-
zung.
Die Dosensenker von KERN-DEUDIAM sind generell lasergeschweißt und werden überwiegend in den Größen
Ø 68 und Ø 8 mm gefertigt. Das Standardprogramm von KERN-DEUDIAM beinhaltet auch Dosensenker
für extrem anspruchsvolle Materialien, wie hochverdichteten Kalksandstein (z.B. Quadroblock, Birkenmeier
KS u.a.) oder leicht armierten Beton. Hier zeigt sich das besondere Know-how von KERN-DEUDIAM.
Für Kernbohrungen in Mauerwerk (z.B. für Dunstabzugshauben oder Wäschetrockner) finden Sie ebenfalls
die passende Ausrüstung von der Staubabsaugung über die passenden Bohrkronen bis hin zur Zentrier-
ung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Produkttyp
Bohreraufsatz
Bohrerart
Diamantbohrkrone
Bohrdurchmesser
68 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel
Schaftdurchmesser
70 mm
Arbeitslänge
20 mm
Doppelseitige Bürste
Ja
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Unterstützte Gewindegröße
M16
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
10-680
ab € 82,69*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
10-681
ab € 95,39*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
10-080
ab € 82,43*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
10-081
ab € 95,46*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
10-051
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.