Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Ankerbolzen
>
Artikel
Fischer FAZ II Schrauben- und Ankersatz 235 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-40004549
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
46636
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Bohrlochdurchmesser
24 mm
Mindestbohrlochtiefe
215 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M24
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
ankerbolzen
,
blitzanker ba-w3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,8013*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4595*
€ 21,96681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1095*
€ 21,55031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4013*
€ 18,32755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,7913*
€ 17,60165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0813*
€ 16,75675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8013*
€ 14,04355
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bolzenanker FAZ II Plus 24/60
fischer
564606
ab € 12,472*
Ähnlich
Fischer 46633 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 202 mm
fischer
46633
ab € 36,6365*
Ähnlich
Fischer FAZ II 5 Stück(e) Spreizdübel 205 mm
fischer
46635
ab € 13,4114*
Ähnlich
Fischer FAZ ll Spreizdübel 172 mm
fischer
46632
ab € 28,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen