Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 14 0058 Kabelspender Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 14 0058 Kabelspender Transparent
Cimco 14 0058 Kabelspender Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40217168
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     14 0058
EAN/GTIN:
     k.A.
Aus verstrecktem Monofil, mit massiven Stahl-Endstücken und zusätzlicher Suchfeder, ca. 130 mm lang, Zugösen beidseitig, Material ø 4 mm, Zugfestigkeit 900 N.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Durchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
14 0054
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.