Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 1460 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 1460 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Rot, Weiß
Cimco 11 1460 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40217549
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     11 1460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Spannungsprüfer
cimco spannungsprüfer
glimmlampe
Zeigt bereits Spannungen ab 12 V AC zuverlässig an
Messkategorie CAT IV 1000 V
Zwei wählbare Spannungsbereiche/Empfindlichkeitsstufen
Integrierte Taschenlampe
Die weiße Spitze bildet ein helles Rundum-Signal-Display
Geeignet für Flugzeug-Bordnetze bis zu 400 Hz
Akustische Anzeige mittels integriertem Tongeber
Spannungsfelder werden rot angezeigt
Automatisch zeitgesteuerte Abschaltung
Ein-/Ausschalter mit optischer Anzeige
Spritzwassergeschütztes und robustes Gehäuse
Batterieüberwachung mit optischer Warnung
Schlanker, isolierter Mess-Sensor geeignet für EU-, UK- und US-Steckdosen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Taschenclip
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.