Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 87952 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL INSPIRON N5040
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL INSPIRON N5040
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40236044
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     87952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Stecker = 7.4x5.0mm mit Innenpin.

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr DELL INSPIRON N5040 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.74 A
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Inspiron N5040
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
23 mm
Leistungen
Stecker
7.4x5mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.