| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-40336372 Herst.-Nr.: D1C17221 EAN/GTIN: 4003635172216 |
| |
|
| | |
| Die Oehlbach Scope Vision Outdoor ist speziell für die Anbringung im Außenbereich konzipiert worden und beheimatet einen eigens für diese Antenne entwickelten, besonders rauscharmen, Verstärker. Damit wird der bestmögliche Empfang von DVB-T2 HD-Signalen garantiert. Unter Zuhilfenahme eines optional erhältlichen Adapters ist aber auch DAB und DAB+ Empfang möglich. Flexibel zeigt sich die Antenne auch bei der Aufstellung und kann an einem Mast, an der Wand, oder schlichtweg mit dem Standfuß auf einer waagerechten Fläche platziert werden. Das wasserdichte und UV-beständige Gehäuse schützt die hochwertigen Innenkomponenten bei schlechter Witterung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 182 g | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Platzierung | Draußen | | Produktfarbe | Weiß | | Antennentyp | Mono | | Material | Metall | | Stromkabellänge | 3 m | | Impedanz | 75 Ohm | | Empfangsbereich (UHF) | 470 - 870 MHz | | Empfangsbereich (VHF) | 47 - 230 MHz | | Winddicht | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |