Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU0-5M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0,5m
Artikel-Nr.:
     173-2977282
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFPH40GCU05
EAN/GTIN:
     0065030875417
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
GBIC-Modul
Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas QSFPH40GCU05 ist ein Cisco QSFP-H40G-CU0-5M-kompatibles QSFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses QSFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-QSFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Höhe des Versandkartons
295 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
101 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,65*
€ 68,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 80,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 117,64*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 133,94*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.