Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1060.10.060 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1060.10.060 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1060.10.060 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40569553
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1060.10.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress MS
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Außendurchmesser
6 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.