Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1045.12.070 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1045.12.070 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1045.12.070 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40569781
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1045.12.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
  • SYNTEC MS
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichtring
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
M12
Außendurchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.