Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.50.30 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.50.30 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.50.30 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570187
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.50.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress MS NBR
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
M50
Außendurchmesser
42 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.