Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.10.94.060 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.10.94.060 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1100.10.94.060 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570690
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.10.94.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress S2
    - Langes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Außendurchmesser
6 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.