Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1045.25.110 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1045.25.110 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1045.25.110 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570993
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1045.25.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
  • SYNTEC MS
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichtring
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77465*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35465*
€ 8,75203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77465*
€ 6,87183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.