Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.48.30.91 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.48.30.91 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.48.30.91 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40571334
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.48.30.91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg 48 metall kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubungen metall
  • Progress MS FPM
    - Kurzes Anschlussgewinde Pg
    - Für hohe Temperaturen
    - Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG48
Außendurchmesser
49 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.