Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.63.460 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.63.460 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.63.460 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40571370
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.63.460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
kabelverschraubung
  • Progress MS
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
M63
Außendurchmesser
46 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.