Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1095-91 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1095-91 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 1095-91 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40573308
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-91
EAN/GTIN:
     4013456151406
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
73.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52924*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25924*
€ 6,2585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01924*
€ 5,9729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80924*
€ 5,723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58924*
€ 5,4612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21924*
€ 5,0209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52924*
€ 4,1998
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 0,058*
Zubehör
Kaiser
1095-13
ab € 1,33545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.