Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006200A0042 Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006200A0042 Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Busch-Jaeger 2CKA006200A0042 Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40595441
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
Tastsensor
tastsensor
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit Spreizbefestigung

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes

Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Bewegung, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Funkfrequenz
2400 - 2483 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schnittstelle
Kabelgebunden
Kompatible Produkte
Busch-Jaeger 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx, 6234-10-xxx
Zertifizierung
RoHS CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.