| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-40623809 Herst.-Nr.: CPV0042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Cat.7 Patchkabel Meterware, S/FTP, 305m, PrimeLine" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink Datenkabel mit Litze (aus dünnen Einzeldrähten gepflochtener Draht) eignet sich hervorragend zur Konfektion leistungsfähiger Patchkabel bis ca. 20m (Anschlussleitungen mit RJ45 Stecker). Mit unserer Auswahl an Patchkabel Meterware lassen sich maßgeschneiderte Patchkabellösungen realisieren. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabeldurchmesser | 6 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 305 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Weiß | | AWG Kabelgröße | 27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp weiß, patch kabel, patch-kabel sftp |
| | |
| |