Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3975 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3975 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
ACT AK3975 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40652706
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3975
EAN/GTIN:
     8716065022834
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
AK3976
ab € 14,60*
Zubehör
ACT
AK3983
ab € 15,25*
Zubehör
ACT
AK3984
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.