Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 57590004 Kleidungsaufnäher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 57590004 Kleidungsaufnäher
URSUS 57590004 Kleidungsaufnäher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40767413
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     57590004
EAN/GTIN:
     4008525213567
Die Bandrolen "weiss/gold" für einen selbst gestalteten Geschenkgutschein aus der Buntpapierfabrik URSUS® machen das gestalten von Karten schöner und einfacher. Auf das weiße Transparentpapier mit 115 g/m² Papierstärke und der Größe von 4 x 23 cm befinden sind in Goldfolie Sprüche und passenden Verzierungen zu den unterschiedlichsten Anlässen einer Kartengestaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Gold, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
57580012
ab € 11,01*
Ähnlich
Format Werk
57590012
ab € 10,97*
Ähnlich
Ludwig Bähr
57590011
ab € 10,99*
Ähnlich
Ludwig Bähr
57580004
ab € 11,00*
Ähnlich
Ludwig Bähr
57580011
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.