Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKE84471XB Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKE84471XB Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld
AEG IKE84471XB Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40768724
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 597 229
EAN/GTIN:
     7332543564477
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
FlexiBridge für eine maximale Flexibilität beim Kochen
Dank der speziellen 4-Zonen FlexiBridge-Kochzone können Sie die zu kombinierenden Zonen auswählen und somit kleines bis hinzu übergroßes Kochgeschirr auf der Kochzone unterbringen.
PowerSlide-Funktion für einen schnellen Übergang vom Ankochen zum Fortkochen
Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion können Sie einen spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Sie können schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem Sie nur das Kochgeschirr auf der Zone verschieben.
Direct-Control Temperaturregelung - sofort auf die richtige Stufe schalten
Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
220 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
220 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2300 W
Boost für Kochzone 3
3200 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
1800 W
Boost für Kochzone 4
2800 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Größe flexible Kochzone 1 (B x T)
214 x 459 mm
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Topferkennung
Ja
Hob²Hood-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
766 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
46 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
46 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,78*
€ 591,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,90*
€ 542,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.