Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Vision Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Vision Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
ONLINE Schreibgeräte Vision Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
ONLINE Schreibgeräte Vision Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40792031
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     36012
EAN/GTIN:
     4014421360120
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Vision Carbon – der Design-Kugelschreiber aus purem Carbon überzeugt durch höchste Präzision in Verarbeitung ebenso wie durch seine Optik und Haptik. Ausgestattet mit einem edlen Design-Metallclip, einer hochwertigen Dreh-Mechanik und einer Großraummine aus Metall in der Schreibfarbe Schwarz garantiert der Kugelschreiber Schreibvergnügen pur – für den gehobenen Anspruch. Mit Vision Carbon wird Schreiben zum Hochgenuss für jeden noch so coolen Mann. Als edles Geschenk verpackt in der Style Box.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
158 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Clip-Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.