Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann WDK HE60210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann WDK HE60210RW
Obo Bettermann WDK HE60210RW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40885915
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6193358
EAN/GTIN:
     4012196797592
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Breite
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.