Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann VL 35038E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann VL 35038E
Obo Bettermann VL 35038E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40885930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400974
EAN/GTIN:
     4012195433002
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanalverbinder zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
50 mm
Höhe
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.