Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann US 3 KS OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann US 3 KS OR
Obo Bettermann US 3 KS OR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40885985
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6338458
EAN/GTIN:
     4012195668039
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schutzkappe für die Endabdeckung von US 3-Stielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Breite
25 mm
Höhe
35.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.