Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann UD GES R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann UD GES R2
Obo Bettermann UD GES R2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40886037
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7428526
EAN/GTIN:
     4012196459483
Suchbegriffe:
Auslassdose
Unterflurtank
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Höhe
85 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.