Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85456 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85456 Internes Stromkabel 0,15 m
DeLOCK 85456 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40898450
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85456
EAN/GTIN:
     4043619854561
Suchbegriffe:
FDD Kabel
Floppy Kabel
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
pc y-stromadapterkabel 4 pol
Dieses Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Gerätes mit Molex 4 Pin Stromanschluss über einen freien Floppy 4 Pin Stromanschluss des Netzteils.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Floppy (4-pin)
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.