Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
OEHLBACH Scope Vision TV-Antenne Drinnen Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40904665
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
Die Oehlbach Scope Vision DVB-T2 Antenne ist für optimale Empfangseigenschaften mit einem extrem rauscharmen Empfänger ausgestattet und ideal für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt komfortabel über jede USB-Schnittstelle am TV, PC oder über das mitgelieferte Netzteil. Die Möglichkeit, die Antenne horizontal oder vertikal zu platzieren sowie die extra-lange Zuleitung von 3,0m Kabellänge sorgt für hohe Flexibilität. Selbstverständlich ist auch eine Wandmontage möglich. Hohe Kontaktsicherheit garantieren 24 Karat vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mono
Material
Metall
Stromkabellänge
3 m
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Impedanz
75 Ohm
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.