Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40920294
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00158-FR
EAN/GTIN:
     842776101884
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
google router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromversorgung
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
106.12 mm
Tiefe
106.12 mm
Höhe
68.75 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
710 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.