Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann RAAM 630 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann RAAM 630 FS
Obo Bettermann RAAM 630 FS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40923904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041236
EAN/GTIN:
     4012195878629
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
133.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6042117
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.