Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann GK-OTGFRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann GK-OTGFRW
Obo Bettermann GK-OTGFRW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40923997
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274490
EAN/GTIN:
     4012195656692
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
400 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.