Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 00432-20 Manueller Streuwagen 12,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 00432-20 Manueller Streuwagen 12,5 l
Gardena 00432-20 Manueller Streuwagen 12,5 l
Gardena 00432-20 Manueller Streuwagen 12,5 l
Gardena 00432-20 Manueller Streuwagen 12,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40931895
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     432-20
EAN/GTIN:
     4078500033169
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
gardena streuwagen
Der GARDENA Streuwagen L eignet sich optimal zum komfortablen Ausbringen von Dünger und Streusalz auf mittelgroßen Flächen. Er lässt sich einfach über die Auf-/Zu-Funktion per Handgriff bedienen, an dem auch die Streumenge eingestellt wird. Der Abdeckschieber mit Dichtlippe schließt den Streubehälter so dicht ab, dass im Stand, beim Befüllen oder nach Gebrauch nichts nachrieselt. Die spezielle Streuwalze im GARDENA Streuwagen L verteilt das Streugut absolut gleichmäßig, sauber und nur an den Stellen, wo es auch hin soll. Der Streuwagen kann einfach mit Wasser gereinigt werden.

Bequeme Dosierung
Die Auf-/Zu-Funktion per Handgriff ermöglicht eine genaue Dosierung des Streugutes. Die Streumenge kann ebenfalls am Handgriff eingestellt werden – rückenschonend ohne Bücken.

Korrosions- und witterungsbeständig
Der Streuwagen ist aus korrosions- und witterungsbeständigem Material gefertigt und lässt sich leicht mit Wasser reinigen.

Gleichmäßige Ausbringung
Die spezielle Streuwalze sorgt für eine gleichmäßige Ausbringung des Streugutes. Der Abdeckschieber aus einem 2-Komponenten Materialmix schließt den Streubehälter so dicht ab, dass kein Streugut ungewollt herausfällt oder nach Gebrauch nachrieselt.

Ganzjährig einsetzbar
Der Streuwagen L kann mit Streugut unterschiedlicher Korngröße verwendet werden – mit Dünger, Samen, Granulaten, Sand und Streusalz. Damit ist er ganzjährig einsetzbar, sowohl im Sommer, als auch im Winter.

Für jeden Untergrund
Die großen Profilräder sorgen für festen Halt und beste Traktion auf jedem Untergrund.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
12.5 l
Verteilungsbreite
0.45 m
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Griff enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Silber
Weitere Suchbegriffe: streuwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.