Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-ergoline Aluminiumstiel 150 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-ergoline Aluminiumstiel 150 plus
Gardena Combisystem-ergoline Aluminiumstiel 150 plus
Gardena Combisystem-ergoline Aluminiumstiel 150 plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40931978
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03745-20
EAN/GTIN:
     4078500374507
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Für ein rückenschonendes Arbeiten
Der GARDENA combisystem-ergoline Aluminiumstiel Alu 150 plus erleichtert die Arbeit bei allen ziehenden und schiebenden Anwendungen deutlich und passt für alle combisystem-Vorsatzgeräte. Die ergonomisch geformte Stiel-Krümmung ist speziell für ein rückenschonendes und aufrechtes Arbeiten ausgelegt. Der abgewinkelte Griff verhindert ein Abrutschen und verbessert die Haltung der hinteren Führungshand. Damit der 150 cm lange Stiel gut und angenehm in der Hand liegt, ist er mit einem geriffelten Kunststoff ummantelt. Der Stiel ist aus Aluminium und dadurch besonders leicht und dennoch sehr stabil. Die Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Markenkompatibilität
Gardena
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.