| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-40932111 Herst.-Nr.: 13156-20 EAN/GTIN: 4078500034913 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Bewässerung von bis zu 9 vertikalen Pflanzbehältern mit Wasseranschluss Das GARDENA NatureUp! Bewässerungsset Vertikal Wasserhahn beinhaltet alle Komponenten für die sorglose und wassersparende Bewässerung von bis zu 9 vertikalen Pflanzbehältern. Das druckreduzierende Basisgerät wird mit dem Adapterstück an den Wasserhahn angeschlossen. Über das Rohrsystem werden die Pflanzbehälter mittels dünnen Tropfrohren präzise bewässert. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Bewässerungstropfer | 9 | ![](/p.gif) | Schlauchlänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | Lieferumfang | Schlauchstopper enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |