Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena NatureUp!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena NatureUp!
Gardena NatureUp!
Gardena NatureUp!
Gardena NatureUp!
Gardena NatureUp!
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40932112
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13157-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Zur Bewässerung von bis zu 12 Eck-Pflanzbehältern mit Wasseranschluss
Das GARDENA NatureUp! Bewässerungsset Ecke Wasserhahn beinhaltet alle Komponenten für die sorglose und wassersparende Bewässerung von bis zu 12 Eck-Pflanzbehältern. Das druckreduzierende Basisgerät wird mit dem Adapterstück an den Wasserhahn angeschlossen. Über das Rohrsystem werden die Pflanzbehälter mittels dünnen Tropfrohren präzise bewässert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Bewässerungstropfer
12
Schlauchlänge
1.5 m
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
T-Stück
Ja
Schlauchstopper enthalten
Ja
Anzahl der T-Stücke
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.