Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial MX500 2.5" 250 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial MX500 2.5" 250 GB Serial ATA III
Crucial MX500 2.5" 250 GB Serial ATA III
Crucial MX500 2.5" 250 GB Serial ATA III
Crucial MX500 2.5" 250 GB Serial ATA III
Crucial MX500 2.5" 250 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40939832
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT250MX500SSD1
EAN/GTIN:
     649528785046
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Es lohnt sich
Jedes Mal, wenn Sie Ihren Computer einschalten, verwenden Sie Ihr Speicherlaufwerk. Es enthält all Ihre unersetzlichen Dateien und es lädt und speichert fast alles, was Ihr System tut. Schließen Sie sich der Mehrheit an, die ihre Familienvideos, Reisefotos, Musik und wichtigen Dokumente auf einer SSD aufbewahren. Erhalten Sie nahezu sofortige Leistung. Upgraden Sie mit der Crucial MX500 SSD , einer SSD, die für Qualität, Geschwindigkeit und Sicherheit stehtund durch einen hilfsbereiten Service und Support unterstützt wird. Auch wenn Sie noch nie eine SSD eingebaut haben, brauchen Sie nichts zu befürchten – unsere Schritt für Schritt Anleitung führt Sie durch den Prozess und macht den Einbau ganz einfach. Es lohnt sich!

Fliegen Sie durch alle Programme
Starten Sie Ihr System innerhalb von Sekunden, laden Sie Dateien nahezu sofort und beschleunigen Sie die anspruchsvollsten Anwendungen mit der Crucial MX500. Unsere Technologie der dynamischen Schreibbeschleunigung nutzt einen anpassbaren Pool an superschnellem Single-Level Cell-Flash-Speicher, um so Hochleistungsgeschwindigkeit zu ermöglichen.

Speichern Sie bis zu 2 TB Daten
Speichern Sie enorme Mengen von Fotos, Musik und Videos bequem und sicher. Mit schnellem Zugriff auf Ihre Medien, Kreationen und Designs können Sie Dinge mit einer Geschwindigkeit teilen, die zu Ihrem Leben passt.

Genießen Sie die Effizienz des Micron® 3D NAND der nächsten Generation
Unsere fortschrittlichen Komponenten sind von Anfang bis Ende auf Effizienz ausgelegt. Als Folge verbraucht die Crucial MX500 nur minimale Energiemengen und liefert dennoch ein großartiges Preis-Leistungsverhältnis – ohne, dass Sie einen Finanzierungsplan für die Bezahlung benötigen. Erleben Sie einen schnelleren, kühleren und leiseren Computer zu Hause oder im Büro. Sie werden sich fragen, wie Sie es jemals mit einer Festplatte geschafft haben.

Rüsten Sie mit einem Laufwerk auf, auf das Sie zählen können
Mit Tausenden von Stunden Validierungstests, Dutzenden an SSD-Qualifizierungstests und ihren Vorläufern preisgekrönter SSDs ist die Crucial MX500 gründlich erprobt und getestet. Sichern Sie Ihre wichtigsten Dateien auf einem Laufwerk mit festgestellter Zuverlässigkeit und den folgenden fortschrittlichen Merkmalen.

Hardwarebasierte Verschlüsselung: Schützen Sie persönliche Dateien und vertrauliche Daten vor Hackern und Dieben mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung, die alle Branchenstandards erfüllt, einschließlich Microsoft® eDrive, IEEE-1667 und TCG Opal 2.0.
Integrierte Stromausfallimmunität: Vermeiden Sie versehentlichen Datenverlust, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Diese integrierte Funktion unserer neuen NAND schützt Ihre Daten rasch und effizient, das heißt, wenn Ihr System plötzlich herunterfährt, behalten Sie all Ihre gespeicherte Arbeit.
Exklusive Datenabsicherung: Verhindern Sie durch Schichten der Fehlerkorrektur und adaptive Lesetechnologie, dass Ihre Fotos, Musik, Videos und anderen Dateien beschädigt und unbrauchbar werden.
RAIN: Schützen Sie Ihre Daten auf Komponentenebene mit einer SSD, die automatisch Paritätsschutz für Ihre Daten bietet. Diese hochwertige Funktion funktioniert ähnlich wie die Verwendung von RAID mit mehreren Festplatten und hält die Integrität Ihrer Daten, insbesondere für intensive Benutzer, aufrecht.
Integrierte Langlebigkeit: Da SSDs (anders als Festplatten) keine beweglichen Teile verwenden, die mit der Zeit verschleißen, sind Ihre Daten weniger für einen Crash empfänglich. SSDs sind besser für das Überleben eines physischen Traumas, wie zum Beispiel das Fallenlassen, geschützt, da sie nicht auf mechanischen Teilen basieren.

Unkomplizierter Einbau
Für viele Menschen ist das Öffnen eines Computers und das Übertragen von Daten angsteinflößend. Daher haben wir es mit der schrittweisen Crucial SSD Einbauanleitung ganz einfach gemacht. Sehen Sie sich diese vor dem Kauf an und bauen Sie Ihre eigene SSD schnell ein, womit alles erfolgreich und problemlos übertragen wird.

Micron®-Qualität – Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau.
Als Marke von Micron – einem der größten Flash-Speicher-Hersteller weltweit – greift die Crucial MX500 auf dieselbe Qualität und dieselben technischen Innovationen zurück, die seit mehr als 35 Jahren einige der weltweit fortschrittlichsten Speichertechnologien hervorbringen. Sekundenschnelle Geschwindigkeiten, dauerhafte Zuverlässigkeit und ein jahrzehntelanges Vermächtnis – ein Upgrade mit der Crucial MX500 bietet Ihnen die beste Kombination aus Qualität, Leistung und Sicherheit. Es lohnt sich
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
250 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
90000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Adaptiver Wärmeschutz
Ja
Netzausfallsicherung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Exklusive Datensicherung
Ja
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Dynamische Schreibbeschleunigung (DWA)
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC RRL, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, IC, Morocco, Halogen Free, SATA-IO
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.