Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK Beenie Maus Büro Beidhändig USB Typ-A 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK Beenie Maus Büro Beidhändig USB Typ-A 1200 DPI
SPEEDLINK Beenie Maus Büro Beidhändig USB Typ-A 1200 DPI
SPEEDLINK Beenie Maus Büro Beidhändig USB Typ-A 1200 DPI
SPEEDLINK Beenie Maus Büro Beidhändig USB Typ-A 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40977671
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-610012-BK
EAN/GTIN:
     4027301208412
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
42 g
Ergonomie
Kabellänge
0.7 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 35,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.