Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Garmin vívofit 4 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,55 cm (0.61") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41183242
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01847-13
EAN/GTIN:
     753759178994
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Fitness-Tracker mit Batterie-Laufzeit von bis zu einem Jahr
- Fortwährend eingeschaltetes und anpassbares Farbdisplay, Batterie-Laufzeit1 von bis zu einem Jahr – kein Aufladen erforderlich
- Speichert Schrittzahl, Distanz und Kalorienverbrauch, überwacht den Schlaf und erstellt ein individuelles Tagesziel für Schritte2
- Kann beim Schwimmen und Duschen getragen werden3
- Regelmäßige Synchronisierung mit Garmin Connect™, wo du Aktivitäten speichern, planen und teilen sowie an Challenges teilnehmen kannst u. v. m.
- Garmin Move IQ™-Funktion erkennt automatisch Aktivitäten und klassifiziert den Aktivitätstyp bei Garmin Connect

Mit der benutzerfreundlichen vívofit 4 findest du mehr Möglichkeiten, besser als gestern zu sein. Speichere deine Aktivitäten und bleibe aktiv, ohne das Gerät neu aufladen zu müssen. Die Batterie hält bis zu ein Jahr durch. Trage die vívofit 4 also rund um dir Uhr, speichere fortwährend deine Aktivitäten, lasse sie mit Move IQ automatisch klassifizieren und mehr.

Tragbar rund um die Uhr
Der vívofit 4-Fitness-Tracker verfolgt deinen Fortschritt rund um die Uhr. Ein Ladekabel benötigst du nicht, da die Batterie bis zu ein Jahr durchhält. Trage das Gerät auch im Schwimmbad oder unter der Dusche. Das Farbdisplay ist fortwährend eingeschaltet und auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Damit das Gerät deine Persönlichkeit widerspiegelt, ist das Display mit Farbschemas, Displaydesigns und Text anpassbar und auch das Armband lässt sich auswechseln. Zubehörarmbänder sind in verschiedenen Farben und Stilen verfügbar.

Praktische Funktionen
Die vívofit 4 hat mehrere neue Tools zu bieten, um dir das Leben etwas zu vereinfachen. Im Wetter-Widget siehst du bildlich auf einen Blick, wie der Tag verlaufen wird. Richte in der App einen Alarm ein, den du dann auf dem Gerät erhältst, oder starte direkt auf dem Gerät einen Countdown-Timer, um dich daran zu erinnern, wenn es Zeit ist, den Backofen auszuschalten. Du hast dein Telefon verlegt? Auch hier kann die vívofit 4 dir helfen.

Bewegung leicht gemacht
Mit Move IQ musst du den Aktivitäten-Timer nicht manuell starten und stoppen. Verschiedene Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen und das Crosstrainer-Training werden automatisch erfasst und klassifiziert. Bei Spaziergängen und Lauftrainings kann die Funktion sogar automatisch einen Aktivitäten-Timer starten. Sieh dir die aufgezeichneten Daten später in Garmin Connect an.

Dein ganz persönliches Fitness-Tracking mit Motivation
Die vívofit 4 motiviert dich dazu, aufzustehen und dich zu bewegen. Das Gerät speichert nicht nur Schrittzahl, Distanz, Kalorienverbrauch und Schlafdaten, sondern behält auch Zeiten der Inaktivität im Auge. Der farbige Inaktivitätsstatus zeigt dir an, wenn du zu lange inaktiv gewesen bist. Setze die Anzeige zurück, indem du ein paar Minuten herumgehst. Die vívofit 4 lernt, wie aktiv du derzeit bist, und weist dir Tagesziele für Schritte zu, die du auch erreichen kannst. Abhängig von deinen Trainingserfolgen passt das Gerät dein Ziel für den nächsten Tag an und bringt dich damit einem gesunden Lebensstil näher.

Aktivitäten teilen und sich mit anderen messen
Im Laufe des Tages synchronisiert sich die vívofit 4 regelmäßig mit Garmin Connect. Mit der Garmin Connect™-App ist es jetzt noch einfacher, besser als gestern zu sein. Auffällige, bunte Aktivitätskarten liefern alle wichtigen Statistiken auf einen Blick. Blättere nach unten, um die Gesamtwerte des aktuellen Tages mit vergangenen Ergebnissen zu vergleichen oder tippe, um detaillierte Informationen zu erhalten. Aktivitäten und andere vom Gerät aufgezeichnete Gesundheitsdaten werden mit vielen Details dargestellt. Die angezeigten Daten sind auf dich und auf deine Aktivitäten zugeschnitten – ganz ohne viel Drumherum.

Schrittzahl-Challenges mit deinen Kindern
Verwende die Toe-to-Toe™-App, um deine Kinder zu einem Schrittzahl-Wettkampf herauszufordern. Der vívofit 4-Fitness-Tracker kann drahtlos eine Verbindung mit der vívofit jr. 2 deines Kindes oder sogar mit einer anderen vívofit 4 herstellen, wenn sich die Geräte in der Nähe befinden. Dann lässt sich sofort ein zeitbegrenzter Schrittzahl-Wettkampf starten. Alles läuft direkt über das Gerät. Nach dem Wettkampf wird die Gesamtanzahl von Schritten während der Zweier-Challenge angezeigt - und wer sich als Sieger behaupten konnte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Stoppuhr
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Speicherkapazität
28 Tag(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Produktfarbe
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
L
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
148 - 215 mm
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.5 g
Breite
19 mm
Dicke
9.4 mm
Leistungen
Display-Typ
MIP
Bildschirmdiagonale
0.61 "
Display-Auflösung
88 x 88 Pixel
Energie
Batterielebensdauer
365 Tag(e)
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.