Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4143746
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7252
EAN/GTIN:
     731304275404
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Die obere Abdeckplatte der NetShelter SX-Gehäuse bietet komfortablen Kabelzugang und viel Flexibilität durch werkzeuglose Montage und Umbaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
813 x 108 x 1003 mm
Paketgewicht
9550 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7270 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
724 x 908 x 24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.678,78*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.262,92*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.011,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.