Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto TN-3170 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto TN-3170 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
AgfaPhoto TN-3170 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4144842
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBTN3170E
EAN/GTIN:
     4250164821010
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
DCP 8060, 8065DN HL 5200, 5240, 5240L, 5250DN, 5250DNHY, 5270DN, 5280DW MFC 8460N, 8860DN, 8860N, 8870DW
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APTBDR3100E
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.