Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39740039 Buch für Präsentationsfläche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz 39740039 Buch für Präsentationsfläche
Leitz 39740039 Buch für Präsentationsfläche
Leitz 39740039 Buch für Präsentationsfläche
Leitz 39740039 Buch für Präsentationsfläche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41619646
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39740039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Dreiteilige Mappe für eine übersichtliche Präsentation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9 mm
Breite
222 mm
Tiefe
312 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39740028
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.