Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo QX-55 14,1 m (554.6") 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41738339
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     QX550011E0100
EAN/GTIN:
     4710739593976
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die multi-screen-fähigen UHD-Displays der QX-Serie sind konzipiert für anspruchsvolle Überwachungs- und Digital Signage-Anwendungen. In der Multi-Screen-Ansicht ermöglicht Split-Screen Darstellung von bis zu 4 Full-HD Signalen. Neben der Vereinfachung der Hardware-Einrichtung durch die Verwendung eines einzigen Displays anstelle von vier 1080p-Monitoren bietet die QX-Serie für Echtzeit- und Nahbetrachtung notwendigen Detail-Auflösung für z.B. Verkehrsmanagement, Kasinos, Notrufzentralen oder andere öffentliche Einrichtungen.

ERLEBEN SIE DEN 4K UNTERSCHIED
Mit diesem leistungsstarken 4K-Display entgeht Ihnen kein Detail. Betrachten Sie 4K-Videos und -Grafiken mit einemlüssig und mit neuen Grad an Detailtreue und Klarheit. Mit 8,3 Millionen Pixeln bietet die QX-Serie angemessene Auflösung auch für anspruchsvollste Überwachungs- und Digital Signage-Anwendungen.

EINFACHE STEUERUNG UND INTEGRATION
Dank der integrierter RS-232- und Ethernet-Steuerung ist die QX-Serie gleichermaßen einfach zu integrieren und zu steuern. Ob lokale serielle Verbindung oder Remote-Netzwerkinstallation – die QX-Serie fügt sich in verschiedenen Szenarien und Anwendungen ein.

MULTI-SCREEN ANSICHTEN
Mit der Picture-by-Picture (PbP)-Funktion können Sie gleichzeitig bis zu vier 1080p-Fenster gleichzeitig in voller Auflösung (unskaliert) auf einem einzigen QX-Serie Display anzeigen. Dies ermöglicht eine Vierquadrantenbetrachtung bei gestochen scharfem, echtem Full HD und damit einen deutlichen visuellen Gewinn gegenüber der niedrigeren qHD-Auflösung (960×540) einem vierfach geteilten 1080p Display.

BRANCHENFÜHRENDE ZUVERLÄSSIGKEIT
Die mit NeoV™ Optical Glass geschützten Displays im Metallgehäuse sind für 24/7-Betrieb konzipiert und nutzen die Eigenschaften eigens selektierter Komponenten zur Gewährleistung langer Produktlebensdauer. Temperatur-Sensoren überwachen und aktivieren automatisch die internen Ventilatoren zum Schutz und zur Sicherung des Betriebes in klimasensiblen und funktions-kritischen Umgebungen.

PID COMMAND & CTRL SOFTWARE
PID Command & Ctrl ist eine Software, mit der Benutzer AG Neovo-Überwachungs- und Sicherheitsdisplays über LAN- oder RS232-Verbindungen steuern können. Sie bietet eine einfache und intuitive Schnittstelle für die Fernverwaltung, OSD-bezogene Einstellungen und die einfache Steuerung der eingesetzten Displays. Sie kann auch zur Erstellung von Videowänden innerhalb von Minuten verwendet werden und Systemintegratoren bei der Einrichtung von Displays unterstützen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39100 g
Höhe
742 mm
Tiefe
87 mm
Breite
1271 mm
Verpackungsbreite
1430 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
830 mm
Paketgewicht
47200 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
554.6 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Display-Typ
LED
Panel-Typ
VA
Helligkeit
450 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 85 Hz
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
5 ms
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
10 W
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200,400 x 400 mm
Design
Befestigungstyp
Freistehend/Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteil Ausgangsspannung
100-240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
96 kWh
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.417,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,50*
€ 2.962,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.483,45*
€ 2.955,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,27*
€ 2.918,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,81*
€ 2.895,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,84*
€ 2.877,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.