Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
DYMO RHINO M1011 Etikettendrucker Direkt Wärme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-4221898
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0720090
EAN/GTIN:
5411313011105
Suchbegriffe:
DYMO 3D
DYMO Prägeband
Dymo Prägeetiketten
Dymo-Produkte für Produktion
Dieses robuste Prägegerät meistert mit Leichtigkeit jede noch so anspruchsvolle Kennzeichnungsaufgabe. Der M1011 bedruckt mühelos Edelstahl- und Aluminiumband und eignet sich daher ideal für den Einsatz in Fabrikanlagen, im Freien oder sogar auf Bohrinseln. Seine integrierte Stanze ermöglicht das Prägen auch für Kabelbinder, Nägel oder Schrauben. Durch die Prägung wird in der Oberfläche ein dauerhaftes Profil eingraviert. Daher können die Etiketten auch problemlos extremen Wetterlagen und hohen UV-Strahlungen sowie aggressivem Meerwasser und Industriebedingungen ausgesetzt werden. Perfekt geeignet für die schnelle, einfache und dauerhafte Kennzeichnung vor Ort.
- Exzellente Lesbarkeit
- Prägt 12 mm Metall- oder Vinlybänder
- Vielfalt von einfach handhabbaren Fixierungsmethoden
- Einfach handhabbarer Griff zum Zuschneiden von Bändern, selbst bei Edelstahlbändern
- Zu Ihrer Sicherheit werden Bänder so zugeschnitten, das die Ecken abgerundet sind
- Messgerät zum Festlegen des Bandanfangs und Bandendes
- Rückwärts laufendes Rad zum Drucken von Spiegelschrift
- Metallbänder sind selbstklebend oder einfach als Aluminium- oder Stahlband verfügbar
- Aluminium- und Edelstahlbänder sind extrem wetterfest und können hohen UV-Strahlungen sowie aggressivem Meerwasser und Indusriebedingungen ausgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
321 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
1788 g
Packvolumen
5.719 l
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1700 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
23317 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
339 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Etikettentyp
Metal, vinyl
Ursprungsland
China
Customs Code
9611000000
Menge äußerer Karton
3 Stück(e)
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Kabelbinder-Box
,
Kabelbinder-Sortiment
,
Kabelbindungsset
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Plastikband
,
Präge-Gerät
,
Prägegerät
,
dymo prägegerät 12mm
,
zackband
,
prägegerät dymo
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 311,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
Dymo
S0720180
ab € 7,33*
Zubehör
DYMO 12mm Non Adhesive Stainless Steel Tape Etiketten erstellendes Band
Dymo
S0720170
ab € 7,19*
Zubehör
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773840
ab € 16,46*
Zubehör
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773850
ab € 17,09*
Zubehör
DYMO 31000 Aluminium
Dymo
S0720160
ab € 4,96*
Zubehör
DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718240
ab € 14,27*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18491
ab € 14,60*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18489
ab € 14,42*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18487
ab € 13,39*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18484
ab € 12,76*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1734523
ab € 14,39*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18485
ab € 10,54*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18486
ab € 12,40*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18483
ab € 11,96*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch - 19mm x 1,5m
Dymo
18058
ab € 24,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen