Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00111872 Herdplattenteil & Zubehör Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00111872 Herdplattenteil & Zubehör Edelstahl
Hama 00111872 Herdplattenteil & Zubehör Edelstahl
Hama 00111872 Herdplattenteil & Zubehör Edelstahl
Hama 00111872 Herdplattenteil & Zubehör Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-42898171
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochfelder
Kochmulde
kochfelder
  • Adapterrahmen zum Ausgleich des Ausschnitts in der Arbeitsplatte eines alten größeren Kochfeldes, wenn das neue Kochfeld kleiner ist
    - einfach und schnell einsetzbar
    - spart den Kauf und Einbau einer neuen Arbeitsplatte oder eines größeren und teureren Kochfeldes
    - hochwertiger, rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.