Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL900001R7600 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDL900001R7600 Elektrogehäusezubehör
ABB 2CDL900001R7600 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43133675
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL900001R7600
EAN/GTIN:
     k.A.
Abmessungen
Breite des Produkts: 40 mm
Höhe des Produkts: 195 mm
Tiefe des Produkts: 150 mm
Nettogewicht: 0.53 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.