Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Lamination film 125 micron 65 x 95 mm Laminierfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Connect Lamination film 125 micron 65 x 95 mm Laminierfolie
Connect Lamination film 125 micron 65 x 95 mm Laminierfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-432245
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.