Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 1366 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 1366 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Berker 1366 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43584915
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
6
Reihe von Modulen
1
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
160 mm
Dicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
189510
ab € 1,90*
Zubehör
Hager
189512
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.