Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75040001 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busankoppler KNX UP 1p Schraubbef
Busankoppler KNX UP 1p Schraubbef
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43587184
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75040001
EAN/GTIN:
     4011334161844
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler
Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in
handelsübliche 58 mm Schalterdosen. Montage ohne Krallen, über Tragring mittels Geräteschrauben. Der Busankoppler Up ist eine KNX-Komponente im Up-Gehäuse mit Tragring. Er stellt die mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstelle zwischen den Anwendermodulen und der Busleitung dar.
Durch Programmierung mit einer Applikation (Software) können Telegramme erzeugt und gesendet bzw. empfangen und ausgewertet werden. Der Busankoppler ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen dimensioniert. Die Montage erfolgt über einen Tragring mittels der Geräteschrauben der Schalterdose. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der Busankoppler Up ist für den Anschluss von Anwendermodulen aller verfügbaren Berker-Designs geeignet.
Anwendermodul und Busankoppler müssen von gleichem Fabrikat sein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
75940242
ab € 7,62*
Zubehör
Berker
75940252
ab € 5,26*
Zubehör
Berker
75940259
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.