Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 1392 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 1392 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Berker 1392 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43587448
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
160 mm
Dicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
189510
ab € 1,90*
Zubehör
Hager
189512
ab € 2,75*
Zubehör
Hager
189513
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.